曜日別特売

VW3620用 冗長化CPUモジュール

VW3620用 冗長化CPUモジュール - ATENVW3620用 冗長化CPUモジュール - ATENVW3620用 冗長化CPUモジュール - ATEN

VW-CPUは、ATEN VW3620 ビデオウォールプロセッサー用の冗長化CPUモジュールです。
VW3620には2つのCPUモジュールスロットが設けられており、標準では上部スロットに1枚のCPUボードが搭載された状態で提供されます。VW-CPUを追加するとホットスタンバイとして機能し、万が一プライマリCPUがシャットダウンしてしまった際でもセカンダリ(スタンバイ)CPUが自動的に動作を引き継ぎ、プライマリとして切り替わって途切れなくロジック動作とIO制御を再開するので、ビデオウォール表示に影響を与えることはありません。
VW-CPUはビデオウォールシステムをミッションクリティカルな現場に導入する際に、高い安定性と信頼性を提供します。
ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冗長化CPUモジュール
システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応

仕様VW-CPU(Video Wall Processor CPU Module)付属品本体×1質量(kg)0.78消費電力(W)9.95:47BTU湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと材質(ケース)メタル制御イーサネットRJ-45ポート×1、10/100/1000 Base-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:27.10×19.30×2.74動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397777VW-CPU
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする