RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター

RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター - ATENRS-232/接点 to USB キーボードコンバーター - ATENRS-232/接点 to USB キーボードコンバーター - ATENRS-232/接点 to USB キーボードコンバーター - ATEN

VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。

仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON質量(kg)0.15湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2材質(ケース)メタルLED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green)コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397759VK211
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする