TOP
極太ウェーブロック
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ウェーブキー3本
色
ブラック
ロック
鍵式
太さ(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398459
-
350
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31398468
-
900
¥
2,345
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください