L-STAR
LOCK#1
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
600
ロック
鍵式
太さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398328
#1
オープン
¥
978
¥
1,076
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください