曜日別特売

歯周病予防マイクロカレント歯ブラシPLAQLES

歯周病予防マイクロカレント歯ブラシPLAQLES - 日本オリバック

特許技術による歯周病予防
歯垢の原因となるバイオプラークを直接的に微細電流で電気分解する世界最先端の特許技術を使用。
プラークはもちろん歯茎、口臭、舌苔まで口腔のお悩みをトータルケア。
これまでにない超微細電流の力によって、歯垢や歯周病の原因菌であるバイオプラークを浮かすことができる、世界初の電子歯ブラシ『プラクレス』。
バイオプラークを浮かすことで歯垢を落とし、歯磨きをより効果的かつ効率的に行うことが可能となり、歯周病予防、歯肉炎予防、歯垢除去、舌苔除去など、口腔内のあらゆる健康維持をサポートします。

付属品替えブラシ×2、キャップ×2、USB充電ケーブル(Type-C )、目印用カラーリング×4、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリエステル樹脂質量(g)41.2(本体+替えブラシ)定格DC3.7V 320mAh 10MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×203充電時間3時間 ※1回あたり2分30秒、1日3回使用した場合、およそ2週間程度の使用が可能。(満充電時/使用状況により異なります。)内蔵電池リチウムイオン電池( PSE認証 )防水性IPX8 ※浴室や水中での使用は不可内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397208-
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする