曜日別特売

箸セットぱんだ 18.0

箸セットぱんだ 18.0 - オーエスケー

スリム形状/カチャカチャ音がしないシリコンパーツ付/抗菌加工

材質本体=ABS樹脂/フタ=AS樹脂/箸=メタクリル樹脂/シリコーンパーツ=シリコーンゴム質量(g)28長さ(cm)箸:18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)21×190×12食器洗浄機内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31402641HS-18
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする