オーエスケー
箸セット18.0cm PEANUTS
スリム形状/カチャカチャ音がしないシリコンパーツ付/抗菌加工
材質
本体=ABS樹脂/フタ=AS樹脂/箸=メタクリル樹脂/シリコーンパーツ=シリコーンゴム
質量(g)
54
長さ(cm)
箸:18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケース)206×30×14
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402668
HS-16
¥900
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください