トルネ
紙おしぼり お手拭きサイズ
お弁当や行楽に便利な個包装紙お手拭きです。
お食事前のお手拭きや、ドライブ・レジャーの安心ストックに。
立体エンボス加工なので気になる汚れのふき取りにも。
成分
ベンザルコニウム・水等
材質
ポリエチレン・パルプ
幅(cm)
本体:17.5
高さ(cm)
本体:27.8
内容量
1袋(16枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402546
P-3638
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください