曜日別特売

マイクブームスタンド

マイクブームスタンド - KCマイクブームスタンド - KCマイクブームスタンド - KC

あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。
・ブーム部分の角度や長さ調整が可能
・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属
・スチール製
・カラー:ホワイト
・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm
・ブーム部分サイズ:約790mm
・折りたたみ時サイズ:約900mm
・本体重量:約1.9kg

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31404269MBCS-02/WH
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする