軽量性と堅牢な保護を両両立。GATOR Cases GRB-4U ラックバッグは、4Uサイズのラックマウント機材をスマートかつ安全に運搬するための、プロフェッショナルなソフトラックケースです。内部には9mm厚の合板キャビネットが組み込まれ、その周囲をパッド入りの600デニールナイロンで覆うことで、軽量ながらも優れた耐久性と衝撃吸収性を提供します。フロントとリアのジッパー式フラップは機材へのアクセスを容易にし、接続作業もスムーズ。豊富な外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納でき、ヘビーデューティーショルダーストラップとパッド入りキャリーハンドルで、移動の多い現場でも快適に機材を持ち運べます。
軽量かつ堅牢な9mm厚合板キャビネットを、パッド入り600デニールナイロンで覆った構造。
4Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。
フロントとリアにジッパー式フラップを備え、機材への迅速なアクセスと接続を可能にします。
ケーブルやアクセサリーの収納に便利な大きな外部アクセサリーポケットを装備。
持ち運びをサポートするヘビーデューティーショルダーストラップと2つのパッド入りキャリーハンドルを装備。
内部にはスレッド付きラックレールがあり、ラックマウント機器をしっかりと固定。
ツアーや頻繁な移動を伴う使用に耐えうる設計。
ラックマウント用ネジが付属しています。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース、オーディオラック
型番: GRB-4U
ラックユニット数: 4U
素材: 9mm合板 (内部構造)、600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)
外寸:
長さ: 16.5インチ (約41.91 cm)
幅: 21.25インチ (約53.98 cm)
高さ: 9.75インチ (約24.77 cm)
内寸:
長さ: 14.0インチ (約35.56 cm) (ラックレール間奥行き)
幅: 19.0インチ (約48.26 cm)
高さ: 7.0インチ (約17.78 cm)
重量: 13.0ポンド (約5.9 kg)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408503479


