曜日別特売

カップホルダー

カップホルダー - KCカップホルダー - KC

ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。
ペットボトル・タンブラーを手元に
ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。
ボーカリストにオススメな便利グッズです。
本体サイズ:14cm×12.5cm×8cm
内径:7.4cm
本体重量:約350g

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31415995CH-DK1(カップホルダー)
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする