曜日別特売

防水ウエストバッグ

防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos防水ウエストバッグ - Lazos

・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます
・マジックテープで簡単に開閉できます
・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します

本体質量(g)100寸法(cm)22×8×17素材PVC防水保護等級IPX8内容量1個
注意
※使用前に説明をよく読んで、防水されているかの確認をしてください。
※本製品は「IPX8」を取得しておりますが、簡易防水・防塵を目的に作られております。
※水中で使用した場合などに起きた損害につきましては補償の対象外とさせて頂きます。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接続させると色移りする場合がございます。
※直射日光を長期間当てたり、高温になる場所、火のそばで使用、放置はしないでください。
※先の尖った物で傷をつけないでください。破損の原因となります。
※ショルダーベルトを強く引っ張ったり首や体に巻きつけたりしないでください。怪我・窒息や事故の原因になります。
※乳幼児や子供が触れたり手の届くところに放置しないでください。
※本製品は特性上、経年劣化してしまうため、長年使用された場合、破損などが起こる可能性がございます。
※また、消耗品につき通常使用でも破損または防水機能が低下することがございます。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418461L-WPFB-BKブラック(不透明)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31418479L-WPFB-CRクリア
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31418488L-WPFB-BLブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
31418497L-WPFB-PKピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
31418470L-WPFB-CBブラック(透明)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする