東京メタル
ダクトライトx5SET
ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質
鉄
寸法(mm)
セード直径31×高さ130、ダクト直径41
色
ホワイト
質量(g)
120
消費電力(W)
60
口金
E17
使用電圧(V)
AC100
内容量
1箱(5台)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422557
SP-E1701WHX5SET
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください