東京メタル
ダクトライトx5SET
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質
鉄
寸法(mm)
セード直径38×高さ140、ダクト直径41
色
ホワイト
質量(g)
120
消費電力(W)
100
口金
E26
使用電圧(V)
AC100
内容量
1箱(5台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422566
SP-E2601WHX5SET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください