イージースリム 布巻 80mm

イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル イージースリム 布巻 80mm デュエル

待望のダウンサイズ登場!!イージースリム(TM)布巻に新サイズ70mm登場!イージー!! ラクラク!! イカキャッチ!!
イカのサイズが小さい時期や、数釣り・喰い渋った時の切り札として最適な70mm
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ

質量(g)4 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 31421945
- 31421945
31421945 - #29.LMO 夜光グリーンオレンジ
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 31421961
- 31421961
31421961 - #30.LKOZ ブラックオレンジゼブラ
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 31421970
- 31421970
31421970 - #31.BRYZ レッドイエローゼブラ
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 31421979
- 31421979
31421979 - #32.BBYZ ブラウンイエローゼブラ
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 31421988
- 31421988
31421988 - #33.KVUZ パープルゼブラ
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 31421997
- 31421997
31421997 - #34.SHBL シャドーブラック
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする