曜日別特売

ライブウェル循環生簀ハイパワー

ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワー - PROX(プロックス)

活き餌や釣った魚がずっとイキイキ!ハイパワーウォーターポンプ
活き餌や釣った魚がずっとイキイキ。ディフューザーで給水と同時にエアーを混合。ハイパワーブラシレスモーター搭載ウォーターポンプ。
流量15段階パワーコントローラー付き。海水淡水どちらにも対応。最大揚程約6m。定格14.8V電動リール用バッテリー、12V自動車用鉛バッテリーに対応しており、屋外の使用でもハイパワー。ヤエンや泳がせ釣りのアジ活かしとしてだけでなく、手洗いや水血抜き、釣り場の掃除にも。

最大揚程(m)6水槽容量(L)29水槽寸法(mm)外寸:約W355×D524×H266、内寸:約W295×D438×H243内容量1個
注意
※水中ポンプをセットする際は、投げ入れないでください。接続部分の抜けやゆるみの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422189-
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする