大嶺日の丸燃料
レンタンコンロ
古くから親しまれてきた普及型のレンタンコンロです。
材質
珪藻土
幅(mm)
220
色
白
高さ(mm)
250
質量(g)
6000
奥行(mm)
220
内容量
1台
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※火の取り扱い、やけどに十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420378
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください