大嶺日の丸燃料
鋳物 目皿
七輪コンロのサナ(鋳物の火皿・目皿)です。
幅(mm)
105
色
シルバー
高さ(mm)
105
質量(g)
約220
奥行(mm)
8
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※火の取り扱い、やけどに十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420387
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください