曜日別特売

ス-パ-・ソフトコ-ド

ス-パ-・ソフトコ-ド - オーナンバ

シースがチューブ状になっており、シース剥離時の加工性に優れています。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体には14色を使用しており、線心識別が容易です。

用途
100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
シース標準:黒定格電圧(V)100未満素線径(mm)導体(AC):18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
許容電流(A)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
許容電流(A)
外径(Φmm)
仕上外径(mm)
標準条長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429381SSC 6CX0.3SQ1巻(100m)シーズ:0.5(参考値)3撚合:4.55.5100
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429390SSC 10CX0.3SQ1巻(100m)シーズ:0.8(参考値)2撚合:6、紙テープ巻き:6.17.7100
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429399SSC 15CX0.3SQ1巻(100m)シーズ:0.8(参考値)2撚合:6.8、紙テープ巻き:6.98.5100
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429408SSC 6CX0.5SQ1巻(100m)シーズ:0.8(参考値)4撚合:5.4、紙テープ巻き:5.57.1100
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429417SSC 2CX0.3SQ1巻(200m)シーズ:0.5(参考値)4撚合:34200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429426SSC 3CX0.3SQ1巻(200m)シーズ:0.5(参考値)3撚合:3.24.2200
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429435SSC 4CX0.3SQ1巻(200m)シーズ:0.5(参考値)3撚合:3.64.6200
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429451SSC 2CX0.5SQ1巻(200m)シーズ:0.5(参考値)6撚合:3.64.6200
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429460SSC 3CX0.5SQ1巻(200m)シーズ:0.5(参考値)5撚合:3.94.9200
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31429469SSC 4CX0.5SQ1巻(200m)シーズ:0.5(参考値)4撚合:4.35.3200
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする