曜日別特売

らん長柄ほうき

らん長柄ほうき - 八ツ矢工業

やわらかいパーム繊維の座敷ほうきです。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ。フローリング、畳、クッションフロアーの掃きそうじにおすすめです

用途室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材材質特殊染めパーム繊維幅(cm)約28全長(cm)約128繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430151-
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする