八ツ矢工業
ネオスーパー
畳、フローリングの床の掃きそうじにおすすめの座敷ほうき。
用途
室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材
材質
穂/きび草、柄/竹
サイズ
S
幅(cm)
約22
全長(cm)
約130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430169
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください