八ツ矢工業
鬼毛箒 長柄
棕櫚の鬼毛繊維の座敷ほうきです。しなやかなので畳や畳のヘリを傷めることなく、粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃き集められます。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ。
用途
室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材
材質
穂/棕櫚鬼毛繊維、柄/竹
幅(cm)
約22
全長(cm)
約123
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430135
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください