曜日別特売

ミニ自在箒

ミニ自在箒 - 八ツ矢工業

机や作業台の下など狭いところが掃きやすいミニタイプの自在ほうきです。馬毛と化繊の混毛で細かいゴミからあらいゴミまでしっかり掃き集めます。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除にも適しています。

用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊、黒シダ)、甲/PP、柄/スチールパイプ幅(cm)約30全長(cm)約65繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430248-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする