八ツ矢工業
マジカル自在箒
4列に植毛した自在ほうき、コシが強いので押し掃きが出来、掃除時間が半分に!従来の自在ほうきでは掃ききれなかった細かなゴミもしっかり掃けます。
用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒 柄付き
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ
幅(cm)
約60
全長(cm)
約131
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430266
-
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください