八ツ矢工業
伸縮自在箒
大きく使って小さく収納。伸縮ハンドルの自在ほうきです。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。柄の長さが調整できるので階段の掃きそうじにも便利です。
用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ
寸法(cm)
約81~128
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430205
-
約30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
31430221
-
約45
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください