八ツ矢工業
サイドブラシ箒
壁際の細かいゴミも一掃きでOK。サイドのブラシがクッションとなり、壁や家具を傷つけません。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。
用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒
材質
毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ
全長(cm)
約131
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430300
-
約30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
31430309
-
約45
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください