八ツ矢工業
スノープッシャー
広いスペースの除雪作業に。幅75cmのワイドサイズで広いスペースも効率よく雪かきが出来ます。
用途
雪対策 除雪 雪かき スコップ
材質
ヘッド、グリップ/PP、柄/木
サイズ
L
幅(cm)
約75
全長(cm)
約140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430406
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください