曜日別特売

トレッキングポール (カーボン)115cm 2本セット

トレッキングポール (カーボン)115cm  2本セット - Northern country

トレッキングはもちろん、ハイキングやウォーキング等にも活用できます。コンパクトに収納可能。調節可能なリストベルト付き。握りやすいI字型グリップ。
軽量で扱いやすく、腕が疲れにくい。

付属品ラバーキャップ・ノルディックキャップ・バスケット材質カーボン・グラスファイバーブラック質量(g)約154 (キャップ未装着時)シャフト径(Φmm)16/14/12幅(cm)調整:95-115寸法(cm)115収納時寸法(cm)約55内容量1セット
注意
※ノルディックキャップはネジ式ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429950TR3030
9,900
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする