イノホイ
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1978
材質
亜鉛めっき
径(Φmm)
6
規格
6×19
内容量
1巻
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428121
-
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
31428130
-
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
31428139
-
100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
31428148
-
200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください