イノホイ
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1090
材質
ステンレス
径(Φmm)
4
規格
7×19
内容量
1巻
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428261
-
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
31428270
-
50
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
31428279
-
100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31428288
-
200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません