イノホイ
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19
強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):881
材質
亜鉛めっき
径(Φmm)
4
規格
6×19
内容量
1巻
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428035
-
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
31428051
-
50
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
31428060
-
100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
31428069
-
200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください