ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉

ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 - イノホイ

落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。
イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。
扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。
分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。
各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg
日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。
【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書

用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー内容量1台
注意
※工具(レンチ等)と蹴り糸のみお客様にて準備いただきます。あとは届いた商品ですぐに仕掛けられます。
※ワイヤークリップのボルトはM10となりますので17mmのレンチをご利用下さい。
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428455-
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1¥14,200/税込¥15,620
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする