イノホイ
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19
4mm径だと少し心許ないと感じる場合に。Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1377
材質
亜鉛めっき
径(Φmm)
5
規格
6×19
内容量
1巻
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428087
-
50
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
31428096
-
100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
31428105
-
200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください