イノホイ
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×24
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×24のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1805
材質
亜鉛めっき
径(Φmm)
6
規格
6×24
内容量
1巻
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428200
-
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
31428209
-
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください