イノホイ
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 7×19
ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ6mm、7×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):2265
材質
ステンレス
径(Φmm)
6
規格
7×19
内容量
1巻
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428401
-
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
31428410
-
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください