イノホイ
くくり罠 えびのブラック
踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。
付属品 取扱説明書
用途
イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。
質量(g)
2465
寸法(cm)
踏み板:15×17
全長(cm)
73
塗装
黒色塗装
アーム長さ(cm)
45
素材
踏み板部分:ステンレス
内容量
1個
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31428866
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください