落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。
イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。
扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。
分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。
各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg
日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。
【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥17,000/税込¥18,700 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥14,200/税込¥15,620 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


