曜日別特売

お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉

お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 - イノホイ

扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。
リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。
持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。

用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。内容量1台
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428498-約3奥行66×幅23×高さ26、マス目:4.5×2.5
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
31428507-約4奥行79×幅28×高さ33、マス目:4.5×2.5
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
31428516-約5.5奥行94×幅34×高さ37、マス目:4.5×2.5
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする