オリジンプライマー OR-1000
オリジンテックス防水材、オリジンフィラー、水性系塗膜防水、水性系塗装剤のプライマー。水分が蒸発する段階で、コンクリート、モルタルに対して密着性に優れた性能を有するプライマーです。微粒子のエマルジョンですので、下地への浸透性、密着性がよく、施工される材料との接着性を向上させます。
用途水槽・地下用
仕様使用道具:刷毛・ローラー
色乳紅色
性質液体
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
施工面積(m2)80
内容量1缶(18kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |