ニチバン
養生用布粘着テープNo.103 黄土色
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途
養生用。建築塗装マスキング用など。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.27
色
黄土
長さ(m)
25
基材
特殊スフ
伸び(%)
7
粘着力
ゴム系
粘着力(N/10mm)
2.97
引張強度(N/10mm)
59.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31439025
No.103
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください