レヂトン
ハイパーGM
ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!
重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
用途
一般鋼・ステンレス用
粒度
36
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437729
105×4.5×15 #36
¥
9,500
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください