GLOBAL&LOCAL
高圧自転車ポンプ
仕様
最大空気圧(psi):180
寸法(mm)
590×220×250
直径(Φmm)
筒:40
質量(g)
870
ホース長さ(mm)
650
差込口
英式米式両対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437975
SK-3858
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください