MTI(エムテーアイ)
エッグパン ノンスティック加工 丸穴15個
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質
アルミ(コーティング:ダイキンノンスティック)
寸法(mm)
530×325
穴数
15
耐熱温度(℃)
290~310
穴径(mm)
内径80×底径60×深さ13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438228
AL1030N15
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください