GLOBAL&LOCAL
超音波モグラ撃退器NEO
電源
単一電池×2本
サイズ(mm)
245×55×55
防水仕様
IPX4
適合ホース径(Φmm)
有効面積:(平米)113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437957
SK-0763
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください