GLOBAL&LOCAL
ネズミ撃退器ラットリペラーNEO
付属品
USBアダプター
周波数(Hz)
超音波:30000~60000
音圧レベル(dB)
最大:130
サイズ(mm)
140×70×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437948
SK-0575
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください