曜日別特売

安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g

安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g - 高階救命器具安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g - 高階救命器具安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g - 高階救命器具安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g - 高階救命器具

Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。
高い耐衝撃性
成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。
優れた通気設計
頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。
快適な装着感
4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。
【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。
ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】
衝撃を受ける方向により分類:
Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)
Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)
? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】
電気的な保護性能で分類:
クラス 耐電圧性 用途
Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け
Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など
Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)
Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。
上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。

質量(g)
約340
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など材質高密度ポリエチレングローサイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠対応ダイアル式調整:あり通気孔あり内容量1個
注意
※・本製品は頭部保護を目的とした作業用ヘルメットです。バイク・スポーツ用途には使用しないでください。・本製品は頭部保護を目的とした作業用ヘルメットです。バイク・スポーツ用途には使用しないでください。
※・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439716Bullard H1500
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする