神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス(全埋込型)
全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。
用途
屋内用
仕様
扉タイプ
材質
本体:スチール、扉:ステンレス
色
本体:ホワイト、扉:ヘアライン
寸法H(mm)
650
寸法D(mm)
158.2
寸法W(mm)
280
内容量
1台
注意
※屋内仕様です。
※取付け時は扉が巾木に干渉しないようにしてください。
※下地金物B型は別途です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437738
SK-FEB-72
¥73,000
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください