さわら・寿司桶(飯台/飯切り) 業務用サイズ

さわら・寿司桶(飯台/飯切り) 業務用サイズ - エムテートリマツ

チラシ寿司も華やかに、職人によるかんな掛けを施した木肌滑らかな一品。

用途お客様を大勢お迎えしての寿司パーティーや会合など、いつもより量の多い寿司飯をつくるのに最適です。材質本体:椹(さわら)、タガ:銅寸法(mm)外径540×高さ145容量約3升内容量1個
注意
※手作りの為、サイズに若干の誤差がありますので御了承下さい
※ヤニがでた時は消毒用エタノールでふき取ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438131540mm
49,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする