曜日別特売

キュリオム DVDプレーヤー コンパクト

キュリオム DVDプレーヤー コンパクト - YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクト - YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクト - YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクト - YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクト - YAMAZEN(山善)

再生専用DVDプレーヤー
CDからUSB/SDカードへの録音ができる

用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1内容量1台
注意
※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439497CDVP-43HD(B)
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする