曜日別特売

ニッパー

ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)ニッパー - TSUNODA(ツノダ)
仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップイエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
切断能力
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン31444686SN-125TG85【ステンレス/軟鉄線(針金)/銅線/より線】Φ0.9/Φ1.6/Φ2.0/3.5(mm2)133×56×8【頭部】17×15×8
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン31444695SN-150TG132【ステンレス/軟鉄線(針金)/銅線/より線】Φ0.9/Φ2.0/Φ2.6/5.5(mm2)162×57×10【頭部】20×16×10
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする